曜日別特売
EA980SA-41 2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ 50743726

2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50743726品番EA980SA-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

使用荷重(kg)8全長(m)2仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-41材質SUS304線径(Φmm)2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする