エスコ
5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50743778
品番
EA980SA-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,380
販売価格(税別)
¥
35,800
バスケットに入れる
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
250
全長(m)
30
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-530
材質
SUS304
線径(Φmm)
5
仕上
研磨仕上
チェーン内寸(mm)
27.0×8.0