エスコ
3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50743997
品番
EA980SD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
15
全長(m)
2
エスコ品番
EA980SD-51
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
3
表面処理
ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)
32.5×9