※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セットブロック数2レール長さ(mm)400型番SSR25XW注文コード50744437品番SSR25XW2SS+400LY
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥44,990販売価格(税別)
この商品はブロック数・レール長さ・型番など137種類から選べます他の種類を見る 断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。