曜日別特売
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058

木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058
木目 ホワイト トイレ模様替え TBKT-01 明和グラビア 50745058

トイレ模様替え TBKT-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード50745058品番木目 ホワイト
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

簡単にトイレの床をリメイク!

用途
汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!
ぴたっと簡単に貼ってはがせる
材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン寸法(cm)90×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする