※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する検知対象ガス可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・硫化水素
可燃性ガス(メタン)・酸素
可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素
可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
可燃性ガス(メタン)・酸素・硫化水素
内容量1台注文コード50746275品番GX-FORCE 00 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。