エスコ
37mmx3.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50746596
品番
EA981CT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,654
販売価格(税別)
¥
5,140
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CT-3
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
37
色
灰
全長(m)
3
揚量(t)
0.5