エスコ
37mmx5.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50746614
品番
EA981CT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
全長(m)
5
幅(mm)
37
エスコ品番
EA981CT-5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
灰
揚量(t)
0.5