曜日別特売
EA981CT-6 37mmx6.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ 50746623

37mmx6.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50746623品番EA981CT-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,427
販売価格(税別)
8,570
エスコ品番EA981CT-6材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37ベルト幅(mm)37全長(m)6使用荷重(kg)500揚量(t)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする