エスコ
50mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50746973
品番
EA981CX-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,021
販売価格(税別)
¥
9,110
バスケットに入れる
全長(m)
1.5
幅(mm)
50
エスコ品番
EA981CX-1.5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
緑
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
2
揚量(t)
2