曜日別特売
EA981CX-8 50mmx8.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ 50747077

50mmx8.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50747077品番EA981CX-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,680
販売価格(税別)
28,800
エスコ品番EA981CX-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)50全長(m)8揚量(t)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする