エスコ
55mmx7.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50747192
品番
EA981CY-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,810
販売価格(税別)
¥
37,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CY-7
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
55
色
黄
ベルト幅(mm)
55
使用荷重(t)
3.2
全長(m)
7
揚量(t)
3.2