エスコ
100mmx6.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50747278
品番
EA981CZ-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,840
販売価格(税別)
¥
54,400
バスケットに入れる
全長(m)
6
幅(mm)
100
エスコ品番
EA981CZ-6
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
赤
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
5
揚量(t)
5