エスコ
100mmx9.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50747323
品番
EA981CZ-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,000
販売価格(税別)
¥
80,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CZ-9
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
100
色
赤
全長(m)
9
揚量(t)
5