エスコ
38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50747996
品番
EA981DJ-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,923
販売価格(税別)
¥
9,930
バスケットに入れる
長さ(m)
1.5
幅(mm)
38
エスコ品番
EA981DJ-1.5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
緑
ベルト幅(mm)
38
使用荷重(t)
2
全長(m)
1.5
揚量(t)
2