EA981DL-2.5 57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ 50748312

57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50748312品番EA981DL-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,820
販売価格(税別)
26,200
長さ(m)2.5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)2.5揚量(t)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする