曜日別特売
NE36136WGL ハーネス用OA電源タップ Panasonic(パナソニック) 50748348

ハーネス用OA電源タップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50748348品番NE36136WGL
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します
デスク横などに取り付けやすいマグネット付
電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます

用途床用配線器具仕様接地 2P15A125V質量(kg)1.1接地抜止形キャブタイヤケーブル(m)3コンセント(電源)6コ口 抜け止め
注意
※抜け止め状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、電源プラグを保持する力が低下したり、破損の原因になります。

※電源プラグの抜き差しを頻繁に行う場所では使用しないでください。

※電源プラグの刃の保持部がゴム製などで軟らかい場合、容易に回すことができない場合があります。

※極性付電源プラグは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする