曜日別特売
EA981DS-1 52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ 50748513

52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50748513品番EA981DS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,330
販売価格(税別)
10,300
全長(m)1幅(mm)52エスコ品番EA981DS-1ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2揚量(t)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする