エスコ
52mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50748565
品番
EA981DS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981DS-4
幅(mm)
52
ベルト幅(mm)
52
使用荷重(t)
2
全長(m)
4
揚量(t)
2