曜日別特売
EA981EA-2A 0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ 50748617

0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50748617品番EA981EA-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,635
販売価格(税別)
7,850
エスコ品番EA981EA-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)2フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする