エスコ
40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50748976
品番
EA981RB-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981RB-0.5
材質
ナイロン
幅(mm)
43
色
紫
ベルト幅(mm)
43
使用荷重(t)
1
全長(m)
0.6
揚量(t)
1