エスコ
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50753228
品番
EA983AH-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
非常口
取付方式
裏面のり付
材質
軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
仕様
裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
エスコ品番
EA983AH-17
寸法(mm)
300×300