EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237

EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753237

300x300mm [蓄光式]床用誘導標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50753237品番EA983AH-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

電気が消えても数分間光ります。

文字内容非常口取付方式裏面のり付材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-18寸法(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする