エスコ
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50753307
品番
EA983AH-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容
非常口→
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番
EA983AH-26
寸法(mm)
120×360
関連資料:
その他資料(0.73MB)
その他資料(0.38MB)
その他資料(0.29MB)