EA983FE-84 22x22x900mm クッションガード(クリア/2本) エスコ 50756938

22x22x900mm クッションガード(クリア/2本)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード50756938品番EA983FE-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
曲がった箇所でも使用できます。

クリア材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)6付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)エスコ品番EA983FE-84寸法(mm)22×22×900(L)質量(g)約220
注意
※両面テープで貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする