エスコ
55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50757008
品番
EA983FE-91T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状
平型
色
ブラック×イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
8
エスコ品番
EA983FE-91T
質量(g)
約90
寸法(幅W×長さL)(mm)
約55×890
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープ(別売)で貼り付けてください。