エスコ
450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50761104
品番
EA983FT-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
450×450
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA983FT-416
材質
アルミ
質量(kg)
3.6
タイプ
全面反射