曜日別特売
ACNL-X2-160X43-TA-SA44 ACNL-X2-160X SMC 50761313

ACNL-X2-160X

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)43
内容量1個注文コード50761313品番ACNL-X2-160X43-TA-SA44
参考基準価格(税別)¥118,580販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)43作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)160周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする