曜日別特売
ACNL-X2-160X500-FA-SA54 ACNL-X2-160X SMC 50761453

ACNL-X2-160X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード50761453品番ACNL-X2-160X500-FA-SA54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥121,550
ストローク(mm)500作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)160周囲温度および使用流体温度(℃)5~60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50761453ACNL-X2-160X500-FA-SA5419631954CDS2F160-500-A54ACNL-X2-160X500-FA-SA54 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2F1~) SMC 19631954標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2F1~)SMC1個
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする