EA983G-101 66x137mm 蓄光シール エスコ 50762267

66x137mm 蓄光シール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50762267品番EA983G-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
はさみで簡単にカットできます。

用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983G-101材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤寸法(mm)約66×137質量(g)6
注意
※光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
※周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
※粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。
※高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする