エスコ
50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50762556
品番
EA983G-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
色
赤×白
テープ幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
16.2
エスコ品番
EA983G-26A
粘着剤
ゴム系接着剤
シマ幅(mm)
50