エスコ
20mmx30m 蛍光粘着テープ(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50763213
品番
EA983GF-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,524
販売価格(税別)
¥
6,840
バスケットに入れる
色
グリーン
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983GF-20G
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
30
厚さ(μm)
356
外装
ビニール