ACNL-X2-63X160-FA-SF5BAL ACNL-X2-63X SMC 50764682

ACNL-X2-63X

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)160注文コード50764682品番ACNL-X2-63X160-FA-SF5BAL
参考基準価格(税別)¥41,910販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)160作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする