ACE(エース)
ALCスリーブパイプジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合パイプ
SU100 100×106
SU75 75×80
SU100 100×106
LP150 150×156
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50771290
品番
ALCP100K-140
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。
・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
材質
パイプ:塩ビパイプ・100ΦSU管、プレート:ABS樹脂
寸法(mm)
A:140、B:170、C:100、D:106、E:34、F:3.5、G:140
色
グレー
本体質量(g)
250
適合パイプ
SU100 100×106
注意
※ ALCパネルは、スリーブパイプ外形寸法より10mm程度、大きく穴開けを行ってください。
※ Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150用にはLP管を使用しています。