曜日別特売
36526 自転車用ヘルメット ダイカ商事 50771466

36526 自転車用ヘルメット ダイカ商事 50771466
36526 自転車用ヘルメット ダイカ商事 50771466

自転車用ヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50771466品番36526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
4,400

キャッチコピー:通学・通勤用の自転車ヘルメット
商品説明:自転車通学・通勤に。自転車での外出に。防災用にも!
SG規格適合品

セット内容本体×1材質ABS樹脂、その他寸法(mm)297×150×217mmホワイトタイプメッシュ S/M
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする