ダイカ商事
自転車用ヘルメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50771475
品番
36523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:通学・通勤用の自転車ヘルメット
商品説明:自転車通学・通勤に。自転車での外出に。防災用にも!
SG規格適合品
セット内容
本体×1
材質
ABS樹脂、その他
寸法(mm)
309×156×229mm
色
ホワイト
タイプ
L 通気孔なし
注意
※-