曜日別特売
36525 自転車用ヘルメット ダイカ商事 50771484

自転車用ヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50771484品番36525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

キャッチコピー:通学・通勤用の自転車ヘルメット
商品説明:自転車通学・通勤に。自転車での外出に。防災用にも!SG規格適合品

セット内容本体×1材質ABS樹脂、その他寸法(mm)309×156×229mmホワイトタイプL 通気孔有
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする