SK-DTV14JWB【ワケあり】 地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ エスケイネット(SKnet) 50771825

SK-DTV14JWB【ワケあり】 地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ エスケイネット(SKnet) 50771825
SK-DTV14JWB【ワケあり】 地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ エスケイネット(SKnet) 50771825

地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50771825品番SK-DTV14JWB【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

国内地デジチューナー搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。
ホテルモード搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。
ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。
有線ケーブルリモコン対応
手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。
さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)材質プラスチック(キャビネット)寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm質量(g)92(電池含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15出力DC12V、2A電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2表面処理グレア出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)視野角左右45°/上下約35°(標準値)応答速度8ms(Typical)スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)色(本体)ホワイト端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)画素数1366×768ヘッドフォン端子3.5mm Φステレオミニジャック年間消費電力量(kWh/年)31アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)200モニターサイズ14インチパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス切タイマー15分~最大120分後まで商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする