EA986HW-1 50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ 50774142

50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50774142品番EA986HW-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)75材質(車輪)ナイロン6仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HW-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.24車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする