BMM270HD2 中量マウント ナベヤ 50774248

中量マウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
許容荷重(N)177~352
質量(kg)0.2
内容量1個注文コード50774248品番BMM270HD2
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥15,510
販売価格(税別)
14,100

エアー源不要・メンテナンス不要
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)

材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材質量(kg)0.2タイプ高減衰タイプ積載荷重(kg)18.0~36.0許容荷重(N)177~352RoHS指令(10物質対応)対応シール色緑色

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする