EA986KG-2 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ 50775384

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50775384品番EA986KG-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,830
販売価格(税別)
35,300
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ポリウレタン仕様自在前ブレーキ、ボールベアリングエスコ品番EA986KG-2材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)3.3車輪幅(mm)50全高(mm)170耐荷重(kg)550ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする