アズワン
サニーフーズニトリル手袋エコノミー 白 100枚入 3.5g white boxシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50777380
品番
3.5g white box
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
仕様
L
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.075
全長(mm)
約240
サイズ
L
表面処理
オンラインクロリネーション
アズワン品番
2-4173-21