アズワン
サニーフーズニトリル手袋エコノミー 白 100枚×10箱入 3.5g white cartonシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
S
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
50777985
品番
3.5g white carton
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
仕様
M
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.075
全長(mm)
約240
サイズ
M
表面処理
オンラインクロリネーション
アズワン品番
2-4173-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません