EA986PN-4 150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付) エスコ 50778026

150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778026品番EA986PN-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,336
販売価格(税別)
5,760

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。

車輪径(Φmm)150耐荷重(kg)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75×75(80×80)材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-4質量(kg)2.2車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りプレート寸法(mm)102×102ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする