曜日別特売
EA986S-1 42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製) エスコ 50780476

42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50780476品番EA986S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300
エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする