EA986TA-160 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在) エスコ 50780896

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50780896品番EA986TA-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥693
販売価格(税別)
630
車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)80取付高(mm)76材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-160材質本体、車輪:ナイロン質量(g)154車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする