SPM-150(英語版一般校正証明書付) スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 50783707

SPM-150(英語版一般校正証明書付) スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 50783707
SPM-150(英語版一般校正証明書付) スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 50783707
SPM-150(英語版一般校正証明書付) スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 50783707

スプラインマイクロメータSPMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50783707品番SPM-150(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)平面度(μm)0.3以下寸法L(mm)183.6寸法a(mm)21.1種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)20寸法c(mm)106校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする