曜日別特売
EA987FJ-4A 4.2ton ラッチ付スリングフック エスコ 50784238

4.2ton ラッチ付スリングフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50784238品番EA987FJ-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,357
販売価格(税別)
4,870
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-4A材質特殊鋼質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)152寸法H(mm)38使用荷重(t)4.2寸法F(mm)19寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法G(mm)28寸法K(mm)128チェーン寸法(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする