曜日別特売
EA987FV-1.6A 1.6ton スイベル付安全フック エスコ 50784457

1.6ton スイベル付安全フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50784457品番EA987FV-1.6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-1.6A材質特殊鋼全長(mm)213質量(kg)1種類フック寸法L(mm)179寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)35寸法B(mm)36寸法C(mm)358寸法G(mm)18寸法K(mm)91口の開き(mm)36チェーン寸法(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする