EA987FV-2.5A 2.5ton スイベル付安全フック エスコ 50784475

2.5ton スイベル付安全フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50784475品番EA987FV-2.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,760
販売価格(税別)
11,600
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする